Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63A CEE Verlängerungsltg. 25m H07RN-F 5G16 39600516250067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-95190745
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516250067
EAN/GTIN:
     4015609696277
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker

63A CEE Verlängerungsltg. 25m H07RN-F 5G16 39600516250067

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67
und 25m H07RN-F 5G16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,20*
€ 483,65*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 436,97*
€ 490,80*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 479,11*
€ 538,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,68*
€ 543,31*
€ 53,00*
ab € 508,38*
€ 572,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,72*
€ 581,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,54*
€ 557,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,94*
€ 546,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.