Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 20 (VE74m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 20 (VE74m)
Artikel-Nr.:
     3518I-95050812
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22221020
EAN/GTIN:
     4013960328516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leerrohr
Isolierstoffrohr
Rohr
Kabelschutzrohr

Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 20 (VE74m)

FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe inklusive clipfix-Klemmschellen. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 74 Meter (ab € 1,1646* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,38*
€ 111,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,02*
€ 103,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,18*
€ 102,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.