Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 840, weiß Olisq RWD4 #8216463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 840, weiß Olisq RWD4 #8216463
Artikel-Nr.:
     3518I-93166338
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8216463
EAN/GTIN:
     4018242678075
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Leuchte 840, weiß Olisq RWD4 #8216463

Dekorative, runde Anbauleuchte mit einem opalen, zylindrischen Diffusor aus PMMA. Optional stehen als Zubehör Dekor-Ankleidungen für passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verfügung, die auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden können. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. LiveLink SwarmSens Slaveleuchte mit integriertem Bluetooth Modul zur Vernetzung mit einer LiveLink SwarmSens Masterleuchte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,73*
€ 441,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 372,19*
€ 445,37*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 386,70*
€ 461,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8225200
ab € 103,17*
Zubehör
TRILUX
8225300
ab € 112,87*
Zubehör
TRILUX
8270500
ab € 58,32*
Zubehör
TRILUX
8270900
ab € 58,53*
Zubehör
TRILUX
8270100
ab € 58,61*
Zubehör
TRILUX
8271100
ab € 58,63*
Zubehör
TRILUX
8226400
ab € 58,50*
Zubehör
TRILUX
8226800
ab € 58,53*
Zubehör
TRILUX
8227600
ab € 89,95*
Zubehör
TRILUX
8227500
ab € 65,01*
Zubehör
TRILUX
8225700
ab € 144,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.