Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,5 1026703/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,5 1026703/50
Artikel-Nr.:
     3518I-92195201
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026703/50
EAN/GTIN:
     4044776029854
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CHAIN 809 5G0,5 1026703/50

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Feindrähtige, blanke Kupferlitze, Aderisolation: PVC, Adern in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, cUL AWM II A/B FT1, UL AWM Style 20886, UL File No.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,40*
€ 96,866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,43*
€ 95,7117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.