Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST 210 5G10 0021970/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST 210 5G10 0021970/500
ÖLFLEX ROBUST 210 5G10 0021970/500
Artikel-Nr.:
     3518I-92160740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021970/500
EAN/GTIN:
     4044774585277
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g10

ÖLFLEX ROBUST 210 5G10 0021970/500

ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.543,22*
€ 6.673,37*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.613,01*
€ 6.743,17*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.743,17*
€ 8.024,3723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.707,67*
€ 7.982,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.636,67*
€ 7.897,6373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.613,01*
€ 7.869,4819
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 13,22602* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.