Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL JZ-500 HMH 3G 1,5 Ri .100 Halogenfr.-Steu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-92059988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11261-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung

HEL JZ-500 HMH 3G 1,5 Ri .100 Halogenfr.-Steu

JZ-500 HMH 3G 1,5
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0091*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2891*
€ 1,53403
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2691*
€ 1,51023
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1991*
€ 1,42693
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1491*
€ 1,36743
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,0091*
€ 1,20083
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.