Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/250
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/250
Artikel-Nr.:
     3518I-92050095
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017798/250
EAN/GTIN:
     4044774754864
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
Schaltleitung
Steuerkabel

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/250

Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Wird bei erhöhten Brandschutzforderungen in Bezug auf Personenschutz oder bei hoher Sachwertkonzentration eingesetzt, Gibt im Brandfall keine toxischen und korrosiven Gase ab und verhindert die Brandfortleitung, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), J-H(ST)H.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, brandmeldekabel 2x2x0,8, j h st h, j-h(st)h 2x2x0,6, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 1,49936* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,89*
€ 532,9891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,35*
€ 519,2565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,06*
€ 491,5414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,01*
€ 468,8719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,84*
€ 446,0596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.