Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 750 5XA779317F010A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 750 5XA779317F010A
LED-Fluter 750 5XA779317F010A
Artikel-Nr.:
     3518I-88738897
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779317F010A
EAN/GTIN:
     4058352617670
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 750 5XA779317F010A

Floodlight FL 11 maxi Remote,Fluter,LED,750,ohne Vorschaltgerät,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.968,46*
€ 2.184,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.981,20*
€ 2.185,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,29*
€ 2.599,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.157,27*
€ 2.567,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,04*
€ 2.460,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,14*
€ 2.401,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.968,46*
€ 2.342,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.