Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 750, DALI 5XA779113F01BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 750, DALI 5XA779113F01BA
LED-Fluter 750, DALI 5XA779113F01BA
Artikel-Nr.:
     3518I-88722687
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779113F01BA
EAN/GTIN:
     4058352607220
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 750, DALI 5XA779113F01BA

Floodlight FL 11 maxiFluter,LED,91.320lm750, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.200,75*
€ 2.411,19*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.275,73*
€ 3.547,82*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.547,82*
€ 4.221,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.504,33*
€ 4.170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.378,06*
€ 4.019,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.317,17*
€ 3.947,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.275,73*
€ 3.898,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.