Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1500-60-860-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1500-60-860-O
LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1500-60-860-O
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-88050114
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20036
EAN/GTIN:
     4251349800363
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

LED-Feuchtraumleuchte 6000K LUPO-1500-60-860-O

LED-Feuchtraumleuchte, robuster Systemaufbau mit Aluminiumprofil, Lebensdauer von bis zu 50.000 Betriebsstunden, überdurchschnittliche Systemeffizienz von bis zu 140 Lumen/Watt, opale PC-Abdeckung sorgt für eine optimierte Wärmeableitung, Befestigung der Leuchte erfolgt über mitgelieferte Montagebügel, optional sind Seilabhängungen lieferbar, langlebige wartungsarme LED-Technik, wartungsfreundlich dank werkzeuglosem Auszug der gesamten Einheit, einfacher und schneller Anschluss mittels Klemmblock auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 95,92*
€ 121,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,01*
€ 121,60*
€ 5,95*
ab € 105,87*
€ 134,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,34*
€ 149,00*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20035
ab € 95,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.