Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07RN-F 5G150 S Gummischlauchleitung H07RN-F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
(H)07RN-F 5G150 S Gummischlauchleitung H07RN-F
(H)07RN-F 5G150 S Gummischlauchleitung H07RN-F
Artikel-Nr.:
     3518I-87555270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 5G150 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

(H)07RN-F 5G150 S Gummischlauchleitung H07RN-F

Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen, die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig, nach VDE 028, zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftlichen Geräten, max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,87*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 156,11*
€ 185,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 154,45*
€ 183,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 147,15*
€ 175,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 140,62*
€ 167,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 124,87*
€ 148,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.