Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungskonstanthalter MKV230V 2000VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-86150396
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     76086624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Konstanthalter
Spannungskonstanthalter
Netztrafo
Netztransformator

Spannungskonstanthalter MKV230V 2000VA

Zum Ausgleich von Netzschwankungen +10 % -20 % nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen, für ohmsche Belastung (cos.phi = 1,0), ortsfest
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
2000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.449,47*
€ 3.595,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.382,20*
€ 3.596,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.595,94*
€ 4.279,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.567,71*
€ 4.245,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.487,37*
€ 4.149,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.449,47*
€ 4.104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.