Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H1Z2Z2-K 6bl EN50618 T500 Solarkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H1Z2Z2-K 6bl EN50618 T500 Solarkabel
H1Z2Z2-K 6bl EN50618 T500 Solarkabel
Artikel-Nr.:
     3518I-85691748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H1Z2Z2-K 6bl EN50618 T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung

H1Z2Z2-K 6bl EN50618 T500 Solarkabel

Halogenfreie Leitung für den frei beweglichen Einsatz oder fester Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, verzinnte Cu-Litze
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, mc4 verbindungsleitung, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4182*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,6082*
€ 1,91376
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,5782*
€ 1,87806
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,4882*
€ 1,77096
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,4482*
€ 1,72336
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,4182*
€ 1,68766
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.