Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte gelocht BH1200x800mm SV 9674.990


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-85194640
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9674990
EAN/GTIN:
     4028177806375
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör

Abdeckplatte gelocht BH1200x800mm SV 9674.990

SV Abdeckplatte, gelocht, BH: 1200x800 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
1200 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 120,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,07*
€ 124,31*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 106,06*
€ 124,76*
€ 5,95*
ab € 106,72*
€ 125,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 107,61*
€ 126,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9660090
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.