Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gelocht, BH: 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C513-9674990
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9674990
EAN/GTIN:
     4028177806375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
SV Abdeckplatte, gelocht, BH: 1200x800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177806375
Herstellerartikelnummer:
9674990
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009674990
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9674990, SV ABDECKPLATTE, GELOCHT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9674990
Höhe:
800.000
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gelocht, SV ABDECKPLATTE, GELOCHT
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9660090
ab € 42,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.