Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curved Pendelprofil schwarz LKDIP060R05.090OAGsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curved Pendelprofil schwarz LKDIP060R05.090OAGsw
Curved Pendelprofil schwarz LKDIP060R05.090OAGsw
Artikel-Nr.:
     3518I-83767123
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659995
EAN/GTIN:
     4043544791900
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Curved Pendelprofil schwarz LKDIP060R05.090OAGsw

Lichtkanal 060 Curved Pendelprofil für architektonisch organische Lichtgestaltung, kombinierbar mit linearem Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt, hochwertiges extrudiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumprofil (Radius: 513 mm, Winkel: 90°), Lichtlenkung durch hocheffiziente Standardfolie "
opal diffus"
(Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge), Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 1278 x 1278 x 90 mm
Gewicht: 3.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1278 mm
Breite:
1278 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 494,81*
€ 569,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 494,02*
€ 570,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 554,66*
€ 630,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,17*
€ 663,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,11*
€ 642,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,37*
€ 624,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.