Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 BK 1119809/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 BK 1119809/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-82197794
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119809/1000
EAN/GTIN:
     4044777219193
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig

ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75 BK 1119809/1000

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Einsatz im Freien möglich, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Einsatz im Freien möglich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,47625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 557,37*
€ 663,2703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 550,12*
€ 654,6428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 528,81*
€ 629,2839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,26*
€ 608,3994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 476,25*
€ 566,7375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.