Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,5 1026727/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-82195372
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026727/50
EAN/GTIN:
     4044776030577
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CHAIN 809 5G1,5 1026727/50

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Feindrähtige, blanke Kupferlitze, Aderisolation: PVC, Adern in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, cUL AWM II A/B FT1, UL AWM Style 20886, UL File No.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,1195*
€ 110,1495*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 90,52*
€ 115,45*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,45*
€ 137,3855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,48*
€ 136,2312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,99*
€ 128,5081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,93*
€ 124,8667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,52*
€ 107,7188
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,8104* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.