Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G0,75 1024412/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G0,75 1024412/500
Artikel-Nr.:
     3518I-82188073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024412/500
EAN/GTIN:
     4044777070824
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX HEAT 125 C MC 12G0,75 1024412/500

Für die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Verwendung in Verkehrssystemen sowie im Außenbereich, Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen, Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik, Einsatz im Freien, Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration, Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall, Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Zertifiziert für maritimen Einsatz, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer, Adern in Lagen verseilt, Kupfergeflecht, verzinnt, Elektronenstrahlvernetzter Außenmantel auf Polyolefin-Copolymer-Basis, schwarz, GL - Germanischer Lloyd zertifiziert, In Anlehnung an EN 50525-3-21 und EN 50525-3-41, Brandverhalten: - Halogenfreiheit (IEC 60754-1) - Korrosivität der Gase (IEC 60754-2) - Rauchgasdichte (IEC 61034-2) - Flammwidrigkeit (IEC 60332-1-2, NF C 32-070 (C1) und NF-F 16-101 (Class C)) - Niedrige Toxizität (EN 50305), Keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 bzw.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.913,13*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 19,82626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.043,78*
€ 11.952,0982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.017,65*
€ 11.921,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.939,26*
€ 11.827,7194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.913,13*
€ 11.796,6247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.