Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-82184814
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034065/1000
EAN/GTIN:
     4044774741949
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/1000

Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen, Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Für Meßwertübertragung bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
10
Anzahl der Verseilelemente:
10
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,27*
€ 18,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,12*
€ 17,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.