Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G2,5 1125418/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-82150218
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125418/500
EAN/GTIN:
     4044774565491
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 18g 2.5

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G2,5 1125418/500

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert und mit Stahldrahtgeflecht. Flexible Leitung für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.488,52*
€ 6.744,09*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.869,62*
€ 7.128,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.128,40*
€ 8.482,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.030,78*
€ 8.366,6282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.906,68*
€ 8.218,9492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.869,62*
€ 8.174,8478
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 13,73924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.