Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K 3115663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K 3115663
LED-Stehleuchte 4000K 3115663
Lichtverteilungskurve
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-81167301
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3115663
EAN/GTIN:
     4046075143217
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K 3115663

Stehleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 141W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.548,51*
€ 1.738,28*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.871,40*
€ 2.080,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,40*
€ 2.475,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,52*
€ 2.444,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,10*
€ 2.340,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,89*
€ 2.281,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,40*
€ 2.226,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.