Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² 50m EK 110 L50M #419759


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3518I-80476076
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419759
EAN/GTIN:
     4013364505995
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter

Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² 50m EK 110 L50M #419759

Bahnerdungskabel mit einem Querschnitt von 110 mm2 aus AlMg(St) mit einem PVC Mantel mit der Länge von 50 m und einem schwarzen Mantel mit blauen Streifen. Zusätzlich durch optische Kennzeichnung diebstahlgeschützt.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
110 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Aluminium
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzableiterdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 601,00*
€ 601,00*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 551,72*
€ 647,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 583,69*
€ 689,27*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,89*
€ 770,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,06*
€ 765,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,13*
€ 730,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,30*
€ 706,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,72*
€ 656,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.