Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverteiler 22kVA WEV2061R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Endverteiler 22 kVA WEV2061R1 Hart-Polyäthylen 1x32/1x16/3xS
Walther Endverteiler 22 kVA WEV2061R1 Hart-Polyäthylen 1x32/1x16/3xS
Artikel-Nr.:
     3518I-80187275
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WEV2061R1
EAN/GTIN:
     4015609149209
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustromverteiler 1 x cee 63 a
baustellenstromverteiler

Endverteiler 22kVA WEV2061R1

WALTHER Steckdosenverteiler
Anschlussleistung: 22kVA
nach IEC61439-4

Gehäuse aus Hart-Polyäthylen
hochwärme- und UV-beständig
stoß- und schlagfest
Farbe: -schwarz-
mit Tragegriff
RCD-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter (MCB) unter
Betätigungsklappen schutzisoliert
Schutzart : IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
22 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Hauptschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler ip44, Verteilerschrank, Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 746,47*
€ 845,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.000,90*
€ 1.117,24*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.029,64*
€ 1.152,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,13*
€ 1.371,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,17*
€ 1.353,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,30*
€ 1.303,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,26*
€ 1.270,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,64*
€ 1.225,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.