| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-78738175 Herst.-Nr.: 709000085800 EAN/GTIN: 6931783016138 |
| |
|
| | |
| LED-Scheinwerfer 730, DALI Floodli#709000085800 Professionelle Leuchte mit Aluminiumdruckgussgehäuse für Sport- und Flächenbeleuchtung. Flexiblen Montagemöglichkeiten für Treiber. Robustes Design: Vollständig IP66 und IK08 zertifiziert, einschließlich Sicherheitskabel. Serienmäßig DALI Dimmen zur weiteren Energieeinsparung. Inklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung. Laser Gerät (FloodOly-P Aiming-Device) zum perfekten Ausrichten als Zubehör verfügbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, opple led fluter, scheinwerfer, opple scheinwerfer |
| | |
| |