Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen M600 PL600SUR.MOUNTKITH75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaurahmen M600 PL600SUR.MOUNTKITH75
Aufbaurahmen M600 PL600SUR.MOUNTKITH75
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-78717925
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075472914
EAN/GTIN:
     4058075472914
Suchbegriffe:
Montageeinheit
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen weiß

Aufbaurahmen M600 PL600SUR.MOUNTKITH75

Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken. Querversteifung für erweiterte Stabilität.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600,5 mm
Breite:
600,5 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 36,98*
€ 36,98*
12 Tage
214
1
€ 4,90*
ab € 31,54*
€ 43,14*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,02*
€ 44,38*
4
€ 5,95*
ab € 35,00*
€ 44,93*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 34,82*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.