| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-76070924 Herst.-Nr.: 5NY50103XM10 EAN/GTIN: 4039806383037 |
| |
|
| | |
| Ausleger 3-armig vz 5NY50103XM10 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 3 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Höhe: | 350 mm | Gewicht: | 3,3 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 256,10* | € 305,02* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 255,58* | € 305,06* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 272,74* | € 320,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 288,09* | € 340,29* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 308,61* | € 363,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|