Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 50m 30x3,5 St/tZn Z500 BA 30X3.5 STTZN R50M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3518I-75989945
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     810335
EAN/GTIN:
     4013364032880
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Flachleiter

Bandstahl 50m 30x3,5 St/tZn Z500 BA 30X3.5 STTZN R50M

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
84 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht dehn, flachleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
50
€ 65,00*
ab € 3,28*
€ 3,98*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 3,99*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,35*
23 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 4,60*
2 Tage
388
50
€ 5,80*
ab € 5,31*
€ 6,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 199,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.