Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 12x0,25 0028312/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 12x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 12x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Artikel-Nr.:
     3518I-75672315
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028312/500
EAN/GTIN:
     4044774708201
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 12x0,25 0028312/500

UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,75164*
€ 0,92164*
100
€ 5,46*
ab € 0,7679*
€ 0,9879*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73169*
€ 1,21169*
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,92164*
€ 1,09675
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,75164*
€ 0,89445
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,75164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 460,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.