Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sky-Rahmen ArimoFit G2 #8190300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sky-Rahmen ArimoFit G2 #8190300
Artikel-Nr.:
     3518I-72868005
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8190300
EAN/GTIN:
     4018242685578
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Sky-Rahmen ArimoFit G2 #8190300

Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt in der klassischen, flachen Moduldecke. Durch den Skyrahmen wird die 3-dimensionale Kontur eines Oberlichts nachgebildet. Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: ArimoFit G2 M84...DW19/PW19. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 623 mm x 623 mm, H = 72 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
623 mm
Breite:
623 mm
Höhe:
72 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,91*
€ 129,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,76*
€ 130,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 106,53*
€ 134,12*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.