| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-72184797 Herst.-Nr.: 0032305/1000 EAN/GTIN: 4044774739007 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC LiYCY CY 5x0,25 0032305/1000 Trockene und feuchte Räume, Wenn eine störungsfreie Übertragung von Daten auch in starken Störfeldern sichergestellt werden muß, kommen Leitungen mit einzeln abgeschirmten Adern und zusätzlichem Gesamtschirm zum Einsatz, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Einzeln abgeschirmte Adern minimieren das Übersprechen bei parallel geführten Leitungen, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupferabschirmgeflecht verzinnt über jeder Ader, Innenmantel aus PVC über jeder geschirmten Ader, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Aderschirm kann als Außenleiter verwendet werden, Trotz mehrfacher Abschirmung bleibt die Leitung flexibel, Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 5 | Anzahl der Verseilelemente: | 1 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 5x0,25 liycy, alarmkabel, datenkabel 5x2, Telekommunikationskabel |
| | |
| |