Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-72183815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027969/1000
EAN/GTIN:
     4044776115342
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/1000

Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Im Innen- und Außenbereich, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw.
Weitere Informationen:
Hauptleiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe Hauptleiter:
16
Hauptleiter-Nennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Hauptader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hauptader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,88*
€ 22,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,62*
€ 22,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,82*
€ 21,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,03*
€ 20,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,27*
€ 15,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.