Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G16 1023253/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G16 1023253/500
ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G16 1023253/500
Artikel-Nr.:
     3518I-72174806
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023253/500
EAN/GTIN:
     4044776547761
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G16 1023253/500

Anwendungen in der elektrischen Automatisierungstechnik, Laststromkreise in Industriemaschinen, in Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
23,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 55,6882*
€ 61,0382*
5
€ 5,90*
ab € 43,05*
€ 66,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 61,0382*
€ 72,63546
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 55,6882*
€ 66,26896
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 30.519,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.