Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,75 0022727/500


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,75 0022727/500
ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,75 0022727/500
Artikel-Nr.:
     3518I-72160883
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022727/500
EAN/GTIN:
     4044774586465
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX ROBUST 215 C 12G0,75 0022727/500

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Steuerleitung geschirmt, witterungs-, bioöl-, reiniger-, heißwasserbeständig für Einsatz im Lebensmittelbereich und in Kompostieranlagen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,403*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,52806* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 246,453*
€ 293,27907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 239,593*
€ 285,11567
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 226,403*
€ 269,41957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.