| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-72159859 Herst.-Nr.: 0043010/500 EAN/GTIN: 4044774665306 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18G1,5 0043010/500 Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- und Förderanlagen, Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE und ÖLFLEX® LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3, Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung, In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie max. 2 Wochen ohne Unterbrechung im Nutzwasser, Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX® CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX® LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5, Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar, Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Gummimischung Typ 3GI3, Stützgeflecht in Außenmantel integriert, Außenmantel aus Gummimischung Typ 5GM3, -NSHTÖU-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-814, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Gute chemische, thermische und mechanische Beständigkeit, UV-BeständigWeitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Form: | rund | Ader-Zahl: | 18 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Mit Schutzleiter: | ja | Schirm: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.447,17* | € 7.706,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.131,65* | € 8.394,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 14,89434* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|