Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G0,75 1125150/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-72150226
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125150/500
EAN/GTIN:
     4044774564029
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 50x0.75 mm²

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 50G0,75 1125150/500

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert und mit Stahldrahtgeflecht. Flexible Leitung für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
50
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.344,51*
€ 7.592,41*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.881,41*
€ 8.132,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.132,44*
€ 9.677,6036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.071,04*
€ 9.604,5376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.925,53*
€ 9.431,3807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.881,41*
€ 9.378,8779
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 15,76282* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.