Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler MMZ 4 Verbr WS 25A .Opt(A,V) 735140000-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MMZ - Zeitgesteuert Wechselstrom für 4 V Wechselstrom f.4 V
MMZ - Zeitgesteuert Wechselstrom für 4 V Wechselstrom f.4 V
Artikel-Nr.:
     3518I-71453301
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     735140000-000
EAN/GTIN:
     4048652098552
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
nzr münzschaltgerät

Münzzähler MMZ 4 Verbr WS 25A .Opt(A,V) 735140000-000

Mehrfach Münzzähler MMZ für Wechselstrom zeitgesteuert für bis zu 4 Verbraucher inklusive Optionen Münzen- und Geldzählwerk (A) und Betriebsstundenzähler (V). Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und der Betrag eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
15 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
Mikroprozessor
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Höhe:
332 mm
Breite:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät, Münzautomat, Münzzählautomat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 920,09*
€ 1.026,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 919,46*
€ 1.026,63*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 922,44*
€ 1.028,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 953,13*
€ 1.063,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,10*
€ 1.221,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,90*
€ 1.206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,09*
€ 1.137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,27*
€ 1.114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,09*
€ 1.094,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.