| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-71451007 Herst.-Nr.: R161051 EAN/GTIN: 0783250775088 |
| |
|
| | |
| RJ45-Permanent-LinkAdapter LanTEK III Cat.6A LanTEKIIICat.6A-Adap Permanent-Link-Adapter zur Zertifizierung der UTP-/STP-Verkabelung vom Patchfeld bis zur Dose. Zentrierter Steckverbinder gewährleistet die Kompatibilität zu allen Marken von Verkabelungslösungen der Cat. 6A/ISO-Klasse EA. Ausgestattet mit robustem und hochflexiblen Kabel, bietet sich auch für sehr beengte Eisatzumgebungen an. Die RJ45-Kontakteinsätzen sind für bis zu 2000 Steckzyklen einsetzbar und vor Ort auswechelbar. Weitere Informationen: | | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Max. Arbeitsspannung: | 0 V | Strombelastbarkeit: | 0 A | Messkreiskategorie: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 588,04* | € 669,25* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 584,43* | € 669,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 609,86* | € 694,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 827,74* | € 931,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|