Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverteiler 22kVA WEV2051R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverteiler 22kVA WEV2051R1
Artikel-Nr.:
     3518I-70187264
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WEV2051R1
EAN/GTIN:
     4015609149193
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler 2x32a
baustellenstromverteiler

Endverteiler 22kVA WEV2051R1

WALTHER Steckdosenverteiler
Anschlussleistung: 22kVA
nach IEC61439-4

Gehäuse aus Hart-Polyäthylen
Hochwärme- und UV-beständig
Stoß- und schlagfest
Farbe: -schwarz-
mit Tragegriff
RCD-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter (MCB) unter
Betätigungsklappe schutzisoliert
Schutzart: IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
22 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Hauptschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Fehlerstrom-Typ:
B
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler ip44, Verteilerschrank, Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 721,58*
€ 828,98*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.006,81*
€ 1.130,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,28*
€ 1.345,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,70*
€ 1.327,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,29*
€ 1.274,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,48*
€ 1.239,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,81*
€ 1.198,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.