Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1250x1050x205,IP54 ZB44W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1250x1050x205,IP54 ZB44W
Zählerschrank,universZ 1250x1050x205,IP54 ZB44W
Artikel-Nr.:
     3518I-70157249
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB44W
EAN/GTIN:
     3250617620147
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler

Zählerschrank,universZ 1250x1050x205,IP54 ZB44W

Zählerschrank, univers Z, 1250x1050x205 mm, Schutzklasse II, 384 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1250 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 971,56*
€ 1.093,29*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 995,12*
€ 1.118,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.025,65*
€ 1.149,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.109,26*
€ 1.228,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,84*
€ 1.331,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,65*
€ 1.315,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,70*
€ 1.264,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,82*
€ 1.230,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,12*
€ 1.184,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
FZ44B
ab € 165,44*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 213,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.