| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-68974695 Herst.-Nr.: 1091815 EAN/GTIN: 4047084478727 |
| |
|
| | |
| 3D Machine Vision V3S153-2BAAAABP03 3D Machine Vision, Visionary-B, V3S153-2BAAAABP03, Unterproduktfamilie: Visionary-B CV, Beschreibung: 2 x Sensorkopf Color, 2 x Auswerteeinheit, 2 x IP67, 8" Monitor, Montagezubehör, Integrierte Applikation: 3D-Fahrerassistenzsystem zur Kollisionswarnung im Außenbereich, Aufnahmeoption integriert, Arbeitsabstand: 0,5 m ... 7 m, Erfassungswinkel: 120° x 75° Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..75 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 25.755,51* | € 25.866,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25.756,42* | € 25.867,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|