Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700/3000/4000K, sw 1007325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
SLV MEDO 90 Deckenbeleuchtung 79 W D
Artikel-Nr.:
     3518I-67186843
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007325
EAN/GTIN:
     4024163276641
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700/3000/4000K, sw 1007325

Die neue MEDO® setzt Maßstäbe und begeistert durch eine längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz und einen höheren indirekten Lichtanteil. Die verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2700K, 3000K und 4000K erlaubt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 454,17*
€ 519,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 491,16*
€ 561,19*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 560,92*
€ 581,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,41*
€ 658,81*
Frei Haus
ab € 659,40*
€ 659,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,92*
€ 667,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,87*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,68*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,84*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,49*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,31*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.