| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-66533721 Herst.-Nr.: 09180097008 EAN/GTIN: 5713140024274 |
| |
|
| | |
| Rundleitung 09180097008 Kupferkabel (rund), AWG 28/7, PVC, Kabellänge: 30,48 m Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 9 | Mantel-Farbe: | grau | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 75 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | 75 °C | Kategorie: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, Flach-Rund-Kabel, Flachrundkabel, datenkabel 30m, alarmkabel, datenleitung 9adrig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 112,19* | € 138,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,82* | € 139,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,87* | € 141,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,85* | € 160,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,91* | € 245,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,73967* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|