Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch sw, 8-20 6875.40.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-65884571
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     6875.40.10
EAN/GTIN:
     7611614248301
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch

Geflechtschlauch sw, 8-20 6875.40.10

AGROflex PET Geflechtschlauch, Schwarz, NW 10, Anw.Bereich Ø 8.0-20.0mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-50..150 °C
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Bündeldurchmesser:
8..20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
150
€ 65,00*
ab € 0,83667*
€ 1,03667*
18 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 0,8401*
€ 1,0401*
22 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,8507*
€ 1,0507*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,03667*
€ 1,23364
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01667*
€ 1,20984
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,97667*
€ 1,16224
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,94667*
€ 1,12654
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,83667*
€ 0,99564
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,83667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 155,5005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.