| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-65884508 Herst.-Nr.: 6879.40.38 EAN/GTIN: 7611614340463 |
| |
|
| | |
| Geflechtschlauch sw, 32-44 6879.40.38 AGROsnap PET selbstschl. Gewebeschl NW38, Schwarz, Kabel Ø 32 - 44 mm, EN 45545 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spiralschlauch | Nenndurchmesser: | 38 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -55..150 °C | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 218,16* | € 259,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 219,01* | € 260,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,495* | € 263,525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,7264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|