Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mittelw 1kV, 24/68mm MWTM-75/22-1000S S5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch mittelw 1kV, 24/68mm MWTM-75/22-1000S S5
Artikel-Nr.:
     3518I-65881808
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     385152-000
EAN/GTIN:
     4042368553084
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch mittelw 1kV, 24/68mm MWTM-75/22-1000S S5

Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch bis 0,6/1kV zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz von Bauteilen. Anwendungs-Durchmesser 24 - 68 mm. Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/ mm. Großer Anwendungsbereich für Kabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfender, vernetzter, mittelwandiger Polyolefin-Schlauch, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
24 mm
Nennquerschnitt:
24..68 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2,4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40..90 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 48,03*
€ 63,66*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,19*
€ 63,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.