Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY 10x0,34 0034510/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY 10x0,34 0034510/500
UNITRONIC LiYCY 10x0,34 0034510/500
Artikel-Nr.:
     3518I-65673278
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034510/500
EAN/GTIN:
     4044774713960
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY 10x0,34 0034510/500

UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Ader-Zahl:
10
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
8,3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,23601*
€ 1,40601*
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 1,29816*
€ 1,47816*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,47816*
€ 1,75901
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,46816*
€ 1,74711
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,37816*
€ 1,64001
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,33816*
€ 1,59241
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,29816*
€ 1,54481
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,29816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 739,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.