Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP NHXCH E30 3x 2,5RE25 3x2,5RE2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP NHXCH E30 3x 2,5RE25 3x2,5RE2,5
Artikel-Nr.:
     3518I-65654611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G016096
EAN/GTIN:
     5413260296673
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e 30 3x2,5
nhxch e30

EUP NHXCH E30 3x 2,5RE25 3x2,5RE2,5

Nach VDE 0266, VDE 0276-604 und DIN 4102-12. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.