Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch ISY 8 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolierschlauch ISY 8 BK
Isolierschlauch ISY 8 BK
Artikel-Nr.:
     3518I-65059126
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793090
EAN/GTIN:
     4044773198614
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch innendurchmesser 8mm

Isolierschlauch ISY 8 BK

Isolierschlauch, Zur Isolation von Anschlußstellen, IEC 60684-3-100, Oberfläche glatt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,19799*
€ 0,24799*
Lager 3518
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,19982*
€ 0,24982*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,2257*
€ 0,2757*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,61*
1 Tag
440
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,24982*
€ 0,29729
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,23982*
€ 0,28539
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,19982*
€ 0,23779
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,19982* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 124,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.