Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-62183804
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027969/100
EAN/GTIN:
     4044776106074
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/100

Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Im Innen- und Außenbereich, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw.
Weitere Informationen:
Hauptleiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe Hauptleiter:
16
Hauptleiter-Nennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Hauptader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hauptader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 848,004*
€ 949,624*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 848,17*
€ 953,82*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 953,82*
€ 1.135,0458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 944,33*
€ 1.123,7527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 890,13*
€ 1.059,2547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 867,89*
€ 1.032,7891
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 848,17*
€ 1.009,3223
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,4817* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.